{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para quadrado de suporte | 20 mm | |
Alojamento | HSK-T 40 | |
Norma de alojamento | ISO 12164-3 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 80 mm | |
Comprimento de fixação L1 | 45 mm | |
B | 30 mm | |
⌀ exterior D | 80 mm | |
Tipo de produto | Suporte de ferramentas |
Número do artigo | 318611 20 | |
Número do fabricante | HA4.V20.R21.080 |