SDK D2.5-2.2-4-1.00-10-C Fresas Huecas Multidiente para Plaquitas SDHW/T 100408

N.º do artigo: 3181283
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série XQUAD
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3181283
EAN/GTIN 7291075389081
Número do fabricante 3181283
Número L L23980 1557

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 2-1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 28 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 2.2177″ ,Número de labios (NOF) 4 ,Longitud total (OAL) 3.15″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 28
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 2.2177″
  • Número de labios (NOF): 4
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.205″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SDHT 10
  • Longitud total (OAL): 3.15″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta