T465FLN D6.0-07-2.0R-22ST Fresas Huecas a 65° con Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 3181227
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITANG T465 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3181227
EAN/GTIN 7291075317596
Número do fabricante 3181227
Número L L23980 2268

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 6.74″ ,Número de plaquitas (CICT) 7 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 4.72″ ,Longitud total (OAL) 2-1/2″

Característica:

  • Arbor Style: B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2″
  • Diámetro de corte (DC): 6″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 6.74″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 6.74″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3/4″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 4.72″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 65 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta