ETS D050-03-LN08-M10 Sierras de Tronzado y Ranurado con Conexión Roscada FLEXFIT

N.º do artigo: 3181200
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3181200
EAN/GTIN 7291075224177
Número do fabricante 3181200
Número L L23980 1290

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 8, Número de labios (NOF) 8, Longitud total (OAL) 33 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 8
  • Número de labios (NOF) 8
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Longitud total (OAL) 33 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 4

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta