FRW D421A500-7-1.50-20 Fresas para Perfilado de Desbaste con Plaquitas Redondas Convencionales o con Filos Dentados

N.º do artigo: 3181198
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLSHRED ROUND LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3181198
EAN/GTIN 7291075185805
Número do fabricante 3181198
Número L L23980 3126

Descrição

Descripción:

  • Fresa de cara, angular con WSP
  • Diámetro de fijación, lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Diámetro (DC/DCX): 5″
  • Número de cuerpos de corte (CICT): 7
  • Diámetro del cubo (DHUB): 3,307″
  • Longitud total (OAL): 2,38″.

Característica:

  • Arbor Style B
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Diámetro de corte (DC): 4.21″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 5″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 5″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.39″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 3.307″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): RCMT 2009MO
  • Longitud total (OAL): 2.38″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta