FDN D160-1419-40R-CALN11 Fresas de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Axial con Cartuchos para Plaquitas Tangenciales LN 1106

N.º do artigo: 3181195
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANGMILL
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3181195
EAN/GTIN 7291075228083
Número do fabricante 3181195
Número L L23980 2449

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Profundidad máxima de corte (CDX) 44 mm, Diámetro de corte (DC) 160 mm, Número de plaquitas (CICT) 10, Ancho de corte máximo (CWX) 19.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 14 mm, Número de labios (NOF) 10, Diámetro del núcleo (DHUB) 80 mm, Longitud total (OAL) 50 mm, Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5

Característica:

  • Arbor Style B
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 44 mm
  • Diámetro de corte (DC) 160 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 10
  • Ancho de corte máximo (CWX) 19.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 14 mm
  • Número de labios (NOF) 10
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 80 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNKX 1106PN-N MM
  • Longitud total (OAL) 50 mm
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5
  • Longitud utilizable (LU) 28.9 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta