HP E90AN-D1.0-7-W.75-7 Fresas con Plaquitas HELIPLUS HP ANKT 0702

N.º do artigo: 3181192
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIPLUS
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3181192
EAN/GTIN 7291075180831
Número do fabricante 3181192
Número L L23980 2247

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 7 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.303″ ,Número de labios (NOF) 7 ,Longitud total (OAL) 3-1/2″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): External
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 7
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.303″
  • Número de labios (NOF): 7
  • Longitud funcional (LF): 2.484″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): HP ANKT 0702PNTR
  • Longitud total (OAL): 3-1/2″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 2 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta