PH D2.00-H040-W1.25-13 Pitones de corte central de alta productividad con plaquitas PLHT 1305-PDX

N.º do artigo: 3181177
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série PLUNGER
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3181177
EAN/GTIN 7291075162592
Número do fabricante 3181177
Número L L23980 2233

Descrição

Descrição:

Fresas de ″Plunge″″″ ,Diámetro del cuerpo (BD) 1.94″ ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 2 ,Longitud total (OAL) 6.72″ ,Longitud utilizable (LU) 3.68″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1.94″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF): 2
  • Longitud funcional (LF): 4.43″
  • Longitud total (OAL): 6.72″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 3.68″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta