TS HTP D17/.67-2-T10-LN06 Plungers Laterales con Conexión Roscada SHANK-MASTER para Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte

N.º do artigo: 3181152
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANGPLUNGE
Tipo de produto Fresa copiadora (RD..10)

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3181152
EAN/GTIN 7291075293760
Número do fabricante 3181152
Número L L23980 1262

Descrição

Descripción:

Fresas de ″Plunge″″″, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.2 mm, Diámetro de corte (DC) 17 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm, Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 2

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.2 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 17 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.5 mm
  • Número efectivo de filos de corte - mec. frontal (ZEFF) 2
  • Longitud funcional (LF) 30 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta