F90LN D200-12-60-L-N15 Fresas Huecas a 90º con Plaquitas Tangenciales LN 1506

N.º do artigo: 3181131
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANGMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3181131
EAN/GTIN 7291075231199
Número do fabricante 3181131
Número L L23980 1239

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 200 mm, Número de plaquitas (CICT) 12, Diámetro del núcleo (DHUB) 135 mm, Longitud total (OAL) 63 mm

Característica:

  • Arbor Style C
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 60 mm
  • Diámetro de corte (DC) 200 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 200 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 12
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 14 mm
  • Diámetro del núcleo (DHUB) 135 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Longitud total (OAL) 63 mm
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta