Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.6″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 5/8″ ,Número de plaquitas (CICT) 2 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1/2″ ,Longitud total (OAL) 1.44″
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.6″
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T10
- Radio de punta (RE): 0.31″
- Diámetro de corte (DC): 5/8″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 5/8″
- Cutting Direction (HAND): Right Hand
- Número de plaquitas (CICT): 2
- Profundidad máxima de corte (APMX): 1/2″
- Tamaño de arrastre (DRVS): 1/2″
- Longitud funcional (LF): 1″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): BCR D.62-QT
- Longitud total (OAL): 1.44″
- Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees