P290 ACK125-3-1.4-W125-12 Fresas Multidiente con Plaquitas con Filos de Corte de 12 y 18 mm de Longitud

N.º do artigo: 3181054
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3181054
EAN/GTIN 7291075317527
Número do fabricante 3181054
Número L L23980 2106

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 9 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 1.4″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 4.33″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 1.4″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): P290 ACKT 1204PDR-FW
  • Longitud total (OAL): 4.33″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta