SDN D3.00-.156-08-LN08 Sierras Tipo Disco con Arrastre Longitudinal para Tronzado y Ranurado

N.º do artigo: 3181050
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 3181050
EAN/GTIN 7291075264944
Número do fabricante 3181050
Número L L23980 2100

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 0.7″ ,Diámetro de corte (DC) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 10 ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.175″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 0.156″ ,Número de labios (NOF) 10 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 1-1/2″ ,Espesor del núcleo (THUB) 1/4″ ,Longitud total (OAL) 1/4″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 5

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 0.7″
  • Diámetro de corte (DC): 3″
  • Número de plaquitas (CICT): 10
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.175″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 0.156″
  • Número de labios (NOF): 10
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 1-1/2″
  • Espesor del núcleo (THUB): 1/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNET 082604-TN-N
  • Longitud total (OAL): 1/4″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 5

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta