T465FLN D10-10-2.5R-22ST Fresas Huecas a 65° con Plaquitas Tangenciales con 4 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 3181043
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELITANG T465 LINE
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3181043
EAN/GTIN 7291075317565
Número do fabricante 3181043
Número L L23980 2068

Descrição

Descrição:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 2-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 10.86″ ,Número de plaquitas (CICT) 10 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 5.91″ ,Longitud total (OAL) 2-1/2″

Característica:

  • Arbor Style: C
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 2-1/2″
  • Diámetro de corte (DC): 10″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 10.86″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 10.86″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 10
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 3/4″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 5.91″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T465 LNHT 2212-ZNTR
  • Longitud total (OAL): 2-1/2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 65 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta