HOE D2.00-04-W1.50-R06 Fresas Integrales con Plaquitas Octogonales, Cuadradas y Redondas

N.º do artigo: 3181039
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série HELIOCTO
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3181039
EAN/GTIN 7291075345735
Número do fabricante 3181039
Número L L23980 2075

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.217″ ,Longitud total (OAL) 4.55″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.89″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2.37″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.217″
  • Longitud funcional (LF): 3.313″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Longitud total (OAL): 4.55″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 4.2 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 42 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta