P290 EPW D1.00-3-M12-12 Fresas con Conexión Roscada FLEXFIT para Plaquitas con Filos de Corte de 12 y 18 mm de Longitud

N.º do artigo: 3181037
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série FLEXFIT
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3181037
EAN/GTIN 7291075308884
Número do fabricante 3181037
Número L L23980 2065

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 0.82″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.472″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 2.047″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 0.82″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): M12
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.472″
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 3/4″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud funcional (LF): 1.18″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longitud total (OAL): 2.047″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 1.4 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta