ECM D1.25-W1.00-11 Fresas multifunción para cuatro formas de plaquita

N.º do artigo: 3181034
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHAMMILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3181034
EAN/GTIN 7291075102345
Número do fabricante 3181034
Número L L23980 2049

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.34″ ,Longitud total (OAL) 4″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.34″
  • Longitud de la cabeza (LH): 1-1/2″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): S90MT
  • Longitud total (OAL): 4″
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 10.3 Degrees
  • Tipo de mango: Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta