SDN D6.0-0.375-12-LN12 Sierra de Ranurar de Tres Cortes con Arrastre Longitudinal para Plaquitas Tangenciales LNET 12

N.º do artigo: 3181032
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série TANGSLOT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3181032
EAN/GTIN 7291075152364
Número do fabricante 3181032
Número L L23980 2039

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado ,Profundidad máxima de corte (CDX) 1-3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 6″ ,Número de plaquitas (CICT) 16 ,Ancho de corte máximo (CWX) 0.394″ ,Ancho de corte mínimo (CWN) 3/8″ ,Número de labios (NOF) 16 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2-1/4″ ,Longitud total (OAL) 0.562″ ,Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP) 8

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 1-3/4″
  • Diámetro de corte (DC): 6″
  • Número de plaquitas (CICT): 16
  • Ancho de corte máximo (CWX): 0.394″
  • Ancho de corte mínimo (CWN): 3/8″
  • Número de labios (NOF): 16
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2-1/4″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): LNET 126508-TN
  • Longitud total (OAL): 0.562″
  • Número de filos de corte periféricos efectivos (ZEFP): 8

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta