Descripción:
El micrómetro de exteriores Digimatic con yunque intercambiable, para la medición de diversas características, le ofrece las siguientes ventajas: Para medir espesores de pared de tubos y cilindros, alturas de cabezas de remaches, etc. con yunque intercambiable (yunques: plano, cilíndrico, en V).
Característica:
Digital/Analógico Digital
Rango de medición: 25 - 50
Valor de graduación: 0,001 mm
Graduación: 0,01 mm
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±4 µm
Escala: tambor de escala y casquillo cromado satinado, ø18 mm
Pantalla: LCD, altura de los dígitos 7,5 mm
Fuerza de medición: 5-10
ABS / INC (INC CERO): Sí
Alarma de baja tensión: Sí
Pulgada/métrica: Métrica
Volumen de suministro: Incl. caja, patrón de ajuste (a partir de 25 mm), llave de ajuste, 1x pila, yunques.
Alimentación: 1x pila SR-44
Duración de las pilas: Aprox. 2,4 años