COOLANT SET SR M16X2-32 Tornillo de Fijación con Refrigeración Interna para Fresas Huecas Frontales

N.º do artigo: 3166714
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 3166714
EAN/GTIN 7291075262759
Número do fabricante 3166714
Número L L24000 389

Descrição

Descripción:

Accesorios de sistemas de refrigeracion, Longitud total (OAL) 37 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm
  • Diameter Inner (DINN) 32 mm
  • L min 3 mm
  • Longitud total (OAL) 37 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta