COOLANT SET SR M20X2.5-40 Tornillo de Fijación con Refrigeración Interna para Fresas Huecas Frontales

N.º do artigo: 3166713
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Número do artigo 3166713
EAN/GTIN 7291075262742
Número do fabricante 3166713
Número L L24000 410

Descrição

Descrição:

Accesorios de sistemas de refrigeracion, Longitud total (OAL) 45 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 52 mm
  • Diameter Inner (DINN) 40 mm
  • L min 3 mm
  • Longitud total (OAL) 45 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta