{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Norma | DIN 702-3 | |
Tamanho do cone | 6 | |
⌀ exterior A | 200 mm | |
Passagem E | 55 mm | |
Altura sem mordente H1 | 112 mm | |
Altura com mordente H2 | 143 mm | |
Círculo primitivo | 133,4 mm | |
Número de pinos roscados | 4 | |
Tamanho dos pinos roscados | M10 | |
Cone de centragem B | 106,39 mm | |
Quadrado de chave de aperto K | 11 mm | |
Peso | 19 kg | |
Tipo de produto | Mandril com quatro mordentes combinado |
Número do artigo | 315645 200/6 | |
EAN/GTIN | 5907412202860 | |
Número do fabricante | 354635190200 |