Conjunto de mordentes rotativos 3 peças, duro 100

N.º do artigo: 315200 100
Definir preço 3 Peça (53,21 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo de mandril Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo de mandril 100 mm
Comprimento L 48 mm
Largura B 14 mm
Altura H 33,5 mm
adequado para o código de cor Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm
Tipo de produto Mordente de mandril com espiral plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 315200 100
EAN/GTIN 4019208038834
Número do fabricante 110166

Descrição

Idóneo para:

Mandril rotativo de três mordentes n.º 310505; 310655; 310705.

Nota:

  • Basicamente, as bochechas na alimentação podem ser renovadas desde que a guia no corpo não seja usada.
  • As garras subsequentes de fixação, viragem e perfuração têm de ser retificadas no mandril para garantir um funcionamento circular e axial.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta