{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 160 mm | |
Comprimento L | 61 mm | |
Largura B | 18 mm | |
Altura H | 47,5 mm | |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | |
Tipo de produto | Mordente de mandril com espiral plana |
Número do artigo | 315100 160 | |
EAN/GTIN | 4019208038490 | |
Número do fabricante | 110067 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Conjunto de mordentes de broca 4 peças, duro 160
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
50 peças em stock
|
|
Largura B | 18 mm | 20 mm |
para tipo de mandril | 160 mm | 160 mm |
Altura H | 47,5 mm | 53 mm |
Comprimento L | 61 mm | 70 mm |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX |
Tipo de produto | Mordente de mandril com espiral plana | Mordente de mandril com espiral plana |