{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 250 mm | |
Comprimento L | 90 mm | |
Largura B | 24 mm | |
Altura H | 67,5 mm | |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | |
Tipo de produto | Mordente de mandril com espiral plana |
Número do artigo | 315000 250 | |
EAN/GTIN | 4019208038780 | |
Número do fabricante | 110161 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Conjunto de mordentes de broca 3 peças, duro 250
sob pedido
Em stock
11 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
62 peças em stock
|
|
Largura B | 24 mm | 28 mm |
para tipo de mandril | 250 mm | 250 mm |
Altura H | 67,5 mm | 63 mm |
Comprimento L | 90 mm | 105 mm |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX |
Tipo de produto | Mordente de mandril com espiral plana | Mordente de mandril com espiral plana |