Caja de peso de aluminio 315-090-600, para valores nominales bis 10 kg, para clases E1 - M3, para forma constructiva Botón/Compacto

N.º do artigo: 315-090-600
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
Tipo de produto Peso complementario

Números de identificação e classificações

Número do artigo 315-090-600
EAN/GTIN 4045761222861
Número do fabricante 315-090-600
Número L L40250 2434

Descrição

Descripción:

  • Los conjuntos ″KERN Safety Sets″ incluyen cada uno una pesa de control para comprobar la sensibilidad, es decir, el ajuste correcto de su balanza, así como una pesa de control pequeña para comprobar el extremo inferior del margen de pesaje, es decir, la pesada mínima
  • Opcionalmente el «KERN Safety Set» ofrece otra pesa de control para comprobar su balanza en el valor de peso que sea más relevante para usted
  • Unos útiles accesorios adaptados al «KERN Safety Set», como p. ej. guantes especiales, pinzas, empuñaduras para pesas, brochas, etc., le servirán de ayuda a la hora de manipular correctamente sus pesas de control
  • En un práctico estuche de protección junto a su balanza puede guardar así el útil para comprobar y garantizar en cualquier momento la elevada precisión de su balanza

Característica:

  • para valores nominales bis 10 kg
  • para clases E1 - M3
  • para forma constructiva Botón/Compacto

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta