{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 315 mm | |
Comprimento L | 120 mm | |
Altura H | 58 mm | |
Largura da ranhura D | 12,72 mm | |
Distância entre furos b | 63,5 mm | |
Comprimento da união A | 19,02 mm | |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX | |
Tipo de produto | Mordente de mandril com espiral plana |
Número do artigo | 314425 315 | |
EAN/GTIN | 4067263113058 | |
Número do fabricante | 314425 315 |