{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 315 mm | |
Comprimento L | 120 mm | |
Altura H | 58 mm | |
Largura da ranhura D | 12,72 mm | |
Distância entre furos b | 63,5 mm | |
Comprimento da união A | 19,02 mm | |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | |
Tipo de produto | Mordente de mandril com espiral plana |
Número do artigo | 314400 315 | |
EAN/GTIN | 4019208034560 | |
Número do fabricante | 107638 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Conjunto de mordentes superiores 3 peças, macio 315
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
10 peças em stock
|
|
Largura B | 37 mm | |
para tipo de mandril | 315 mm | 315 mm |
Altura H | 58 mm | 55 mm |
Comprimento L | 120 mm | 120 mm |
Largura da ranhura D | 12,72 mm | |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX |
Tipo de produto | Mordente de mandril com espiral plana | Mordente de mandril com espiral plana |