{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 200 mm | |
Comprimento L | 87 mm | |
Altura H | 43 mm | |
Largura da ranhura D | 7,96 mm | |
Distância entre furos b | 44,45 mm | |
Comprimento da união A | 12,67 mm | |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | |
Tipo de produto | Mordente de mandril com espiral plana |
Número do artigo | 314400 200 | |
EAN/GTIN | 4019208035499 | |
Número do fabricante | 108582 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Conjunto de mordentes superiores 3 peças, macio, para tipo de mandril: 200mm
sob pedido
Em stock
70 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
68 peças em stock
|
|
para tipo de mandril | 200 mm | 200 mm |
Altura H | 43 mm | 43,5 mm |
Comprimento L | 87 mm | 90 mm |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX |
Tipo de produto | Mordente de mandril com espiral plana | Mordente de mandril com espiral plana |