{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 140 mm | |
Comprimento L | 74 mm | |
Altura H | 42 mm | |
Largura da ranhura D | 7,96 mm | |
Distância entre furos b | 38,1 mm | |
Comprimento da união A | 12,67 mm | |
também adequado para tipo de mandril | 160 mm | |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | |
Tipo de produto | Mordente de mandril com espiral plana |
Número do artigo | 314400 140 | |
EAN/GTIN | 4019208035482 | |
Número do fabricante | 108581 |