Conjunto de mordentes de base 4 peças, temperado, para tipo de mandril: 200mm

N.º do artigo: 314100 200
Definir preço 4 Peça (92,57 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo de mandril Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo de mandril 200 mm
Comprimento L 78 mm
Largura da ranhura D +0,01 12,68 mm
Largura da união B1 −0,05 7,94 mm
adequado para o código de cor Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm
Rosca M8
Tipo de produto Mordente de mandril com espiral plana

Números de identificação e classificações

Número do artigo 314100 200
EAN/GTIN 4019208034256
Número do fabricante 107546

Descrição

Aplicación:

Para alojamento de mordentes reversíveis temperados ou mordentes superiores macios.

Idóneo para:

Mandril rotativo de quatro mordentes n.º 312505; 312705.

Nota:

  • Basicamente, as bochechas na alimentação podem ser renovadas desde que a guia no corpo não seja usada.
  • As garras subsequentes de fixação, viragem e perfuração têm de ser retificadas no mandril para garantir um funcionamento circular e axial.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Conjunto de mordentes de base 4 peças, temperado, para tipo de mandril: 200mm

Conjunto de mordentes de base 4 peças, temperado, para tipo de mandril: 200mm

sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock
370,26 €
(92,57 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
110 peças em stock
138,44 €
(46,15 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
para tipo de mandril 200 mm 200 mm
Rosca M8 M10
Comprimento L 78 mm 79 mm
adequado para o código de cor Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX
Tipo de produto Mordente de mandril com espiral plana Mordente de mandril com espiral plana

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta