{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 160 mm | |
Comprimento L | 65 mm | |
Largura da ranhura D +0,01 | 12,68 mm | |
Largura da união B1 −0,05 | 7,94 mm | |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | |
Rosca | M8 | |
Tipo de produto | Mordente de mandril com espiral plana |
Número do artigo | 314100 160 | |
EAN/GTIN | 4019208034249 | |
Número do fabricante | 107545 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
Conjunto de mordentes de base 4 peças, temperado, para tipo de mandril: 160mm
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
0 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
101 peças em stock
|
|
para tipo de mandril | 160 mm | 160 mm |
Rosca | M8 | M10 |
Comprimento L | 65 mm | 65 mm |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes Röhm | Mandril rotativo para espiral plana e mordentes HOLEX |
Tipo de produto | Mordente de mandril com espiral plana | Mordente de mandril com espiral plana |