Conjunto de pesos 314-086, Clase OIML E2, Valore nominale 1 g; 5 kg, Botón, Acero inoxidable pulido

N.º do artigo: 314-086
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
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
Tipo de produto Peso complementario

Identificação e classificação

Número do artigo 314-086
EAN/GTIN 4045761223165
Número do fabricante 314-086
Número L L40250 1951
Fabricante Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descrição

Característica:

  • Clase OIML E2
  • Valore nominale 1 g - 5 kg
  • Botón
  • Acero inoxidable pulido

Nota:

  • 314-086, Clase OIML E2, Valor nominal 1 g
  • 5 kg, Botón, Acero inoxidable pulido, en un estuche de aluminio
  • Al pedir pesas calibradas, hay que pedir un estuche de pago, ya que la marca de calibración va unida a él

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta