Conjunto de pesos 314-064, Clase OIML E2, Valore nominale 1 g; 1 kg, Botón, Acero inoxidable pulido

N.º do artigo: 314-064
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
Tipo de produto Peso complementario

Números de identificação e classificações

Número do artigo 314-064
EAN/GTIN 4045761081062
Número do fabricante 314-064
Número L L40250 2919

Descrição

Característica:

  • Clase OIML E2
  • Valore nominale 1 g - 1 kg
  • Botón
  • Acero inoxidable pulido

Nota:

  • Juego de pesas, OIML E2, de forma compacta o de botón, acero inoxidable pulido,1 g
  • 1 kg
  • Al pedir pesas calibradas, hay que pedir un estuche de pago, ya que la marca de calibración va unida a él

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta