Conjunto de mordentes de garras 3 peças para mandril 1

N.º do artigo: 313955 1
Definir preço 3 Peça (118,07 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
12 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área de aperto 43 mm - 81 mm
Largura da ranhura n 16 mm
Rosca M M6
Tipo de produto Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico

Números de identificação e classificações

Número do artigo 313955 1
EAN/GTIN 2050001946034
Número do fabricante 0138117

Descrição

Ejecución:

Mordentes da garra temperados. Para fixação exterior de peças em bruto com dentado 1,5×60°.
Brunido.

Nota:

Adequado para BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta