T470 SM-D050-33-3-27-13 Fresas Multidiente Cónicas con Plaquitas Tangenciales T490 LNMT/LNHT 13

N.º do artigo: 3139158
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
Série HELITANG
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3139158
EAN/GTIN 7291075323177
Número do fabricante 3139158
Número L L23980 1034

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 58 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 9, Profundidad máxima de corte (APMX) 33.2 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 60 mm

Característica:

  • Arbor Style A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 58 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 74.3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 9
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 33.2 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Longitud total (OAL) 60 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta