P290 ACK D40-3-125-W40-18 Fresas Multidiente con Plaquitas con Filos de Corte de 12 y 18 mm de Longitud

N.º do artigo: 3138671
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série MILLSHRED P290 LINE
Tipo de produto Fresa con plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3138671
EAN/GTIN 7291075308174
Número do fabricante 3138671
Número L L23980 1011

Descrição

Descripción:

Arrastre de fresa, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm, Diámetro de corte (DC) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 21, Profundidad máxima de corte (APMX) 125 mm, Número de labios (NOF) 3, Longitud total (OAL) 220 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 21
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 125 mm
  • Número de labios (NOF) 3
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longitud total (OAL) 220 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta