{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
binário de aperto máximo | 70 Nm | |
Rosca G | M12 | |
Distância entre furos b | 25 mm | |
Largura da ranhura S | 14 mm | |
Altura H | 20,5 mm | |
Altura do nível h | 8,5 mm | |
indicado para marca Röhm KFD-HE | 210 | |
Tipo de produto | Porca deslizante |
Número do artigo | 313805 14 | |
EAN/GTIN | 2050001929877 | |
Número do fabricante | 0146131 |