{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Material | Aço 16MnCr5 | |
para tipo de mandril | 315 mm | |
Comprimento L | 104 mm | |
Largura B | 50 mm | |
Altura H | 52 mm | |
Distância entre furos a | 20 mm | |
Distância entre furos b | 30 mm | |
Largura da ranhura D | 21 mm | |
para rosca DIN 912 | M16 | |
adequado para o código de cor | Mandril de aperto automático e mordentes Schunk | |
Tipo de produto | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico |
Número do artigo | 313770 315 | |
EAN/GTIN | 2050001929853 | |
Número do fabricante | 0133113 |