{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 315 mm | |
Comprimento L | 145 mm | |
Largura B | 50 mm | |
Altura H | 50 mm | |
Distância entre furos a | 30 mm | |
Distância entre furos b | 30 mm | |
Largura da ranhura D | 18 mm | |
para rosca DIN 912 | M14 | |
adequado para o código de cor | Mandril de aperto automático e mordentes Schunk | |
Tipo de produto | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico |
Número do artigo | 313755 315 | |
EAN/GTIN | 2050001929808 | |
Número do fabricante | 0132603 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Conjunto de mordentes superiores 3 peças 315
sob pedido
Em stock
6 peças em stock
96,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
|
|
Distância entre furos b | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Largura B | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
para tipo de mandril | 315 mm | 315 mm | 315 mm |
para rosca DIN 912 | M14 | M14 | M14 |
Comprimento L | 145 mm | 145 mm | 130 mm |
Largura da ranhura D | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Tipo de produto | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico |