{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 170 mm | |
Comprimento L | 82 mm | |
Largura B | 31 mm | |
Altura H | 32 mm | |
Distância entre furos a | 15 mm | |
Distância entre furos b | 20 mm | |
Largura da ranhura D | 12 mm | |
para rosca DIN 912 | M10 | |
adequado para o código de cor | Mandril de aperto automático e mordentes Schunk | |
Tipo de produto | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico |
Número do artigo | 313745 170 | |
EAN/GTIN | 4067263151333 | |
Número do fabricante | 313745 170 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Conjunto de mordentes superiores 3 peças 170
sob pedido
Em stock
172 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
186 peças em stock
|
|
Distância entre furos a | 15 mm | 15 mm |
Distância entre furos b | 20 mm | 20 mm |
Largura B | 31 mm | 32 mm |
para tipo de mandril | 170 mm | 170 mm |
para rosca DIN 912 | M10 | M10 |
Altura H | 32 mm | 40 mm |
adequado para o código de cor | Mandril de aperto automático e mordentes Schunk | Mandril de aperto automático e mordentes Schunk |