{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 250 mm | |
Comprimento L | 87,5 mm | |
Largura B | 180 mm | |
Altura H | 80 mm | |
Distância entre furos a | 40 mm | |
Distância entre furos b | 30 mm | |
Largura da ranhura D | 16 mm | |
adequado para o código de cor | Mandril de aperto automático e mordentes Schunk | |
Tipo de produto | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico |
Número do artigo | 313737 250 | |
EAN/GTIN | 2050001929754 | |
Número do fabricante | 0132806 |