{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 254 mm | |
Comprimento L | 110 mm | |
Largura B | 50 mm | |
Altura H | 45 mm | |
Distância entre furos a | 30 mm | |
Distância entre furos b | 30 mm | |
Largura da ranhura D | 16 mm | |
para rosca DIN 912 | M12 | |
adequado para o código de cor | Mandril de aperto automático e mordentes Schunk | |
Tipo de produto | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico |
Número do artigo | 313725 254 | |
EAN/GTIN | 4067263152316 | |
Número do fabricante | 313725 254 |
Este artigo |
Recomendações |
|
---|---|---|
![]() ![]() Conjunto de mordentes superiores 3 peças 254
sob pedido
Em stock
205 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
319 peças em stock
|
|
Distância entre furos a | 30 mm | 30 mm |
Distância entre furos b | 30 mm | 30 mm |
Largura B | 50 mm | 40 mm |
Comprimento L | 110 mm | 125 mm |
Largura da ranhura D | 16 mm | 16 mm |
adequado para o código de cor | Mandril de aperto automático e mordentes Schunk | Mandril de aperto automático e mordentes Schunk |
Tipo de produto | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico |