Porca deslizante temperada 25,5

N.º do artigo: 313605 25,5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da ranhura D Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da ranhura D 25,5 mm
binário de aperto máximo 220 Nm
Rosca G M20
Altura H 29 mm
Altura do nível h 11 mm
Tipo de produto Porca deslizante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 313605 25,5
EAN/GTIN 2050001929679
Número do fabricante 0140103

Descrição

Ejecución:

Retificado com precisão e temperado.

Idóneo para:

Todos os mandris de aperto automático comuns das marcas Schunk, Forkardt, Röhm e SMW (com dentes pontiagudos).

Idóneo para:

Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500
Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400
SMW: HFKS 400, HFK 400-500

Volumen de suministro:

Inclui parafusos de cabeça cilíndrica DIN 912 − 12.9!

Nota:

Outras porcas deslizantes disponíveis de fábrica.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta