Porca deslizante temperada 21

N.º do artigo: 313570 21
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
47 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da ranhura D Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da ranhura D 21 mm
binário de aperto máximo 150 Nm
Rosca G M16
Altura H 25,5 mm
Altura do nível h 11 mm
Tipo de produto Porca deslizante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 313570 21
EAN/GTIN 4019208193649
Número do fabricante 1028182

Descrição

Ejecución:

Retificado com precisão e temperado.

Idóneo para:

Todos os mandris de aperto automático comuns das marcas Schunk, Forkardt, Röhm e SMW (com dentes pontiagudos).

Idóneo para:

Röhm: KFD 250-315, KFH 250-315

Volumen de suministro:

Inclui parafusos de cabeça cilíndrica DIN 912 − 12.9!

Nota:

Outras porcas deslizantes disponíveis de fábrica.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta