Porca deslizante temperada 17

N.º do artigo: 313520 17
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
36 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Largura da ranhura D Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Largura da ranhura D 17 mm
binário de aperto máximo 70 Nm
Rosca G M12
Altura H 21,7 mm
Altura do nível h 9,5 mm
Tipo de produto Porca deslizante

Números de identificação e classificações

Número do artigo 313520 17
EAN/GTIN 4019208193632
Número do fabricante 1028180

Descrição

Ejecución:

Retificado com precisão e temperado.

Idóneo para:

Todos os mandris de aperto automático comuns das marcas Schunk, Forkardt, Röhm e SMW (com dentes pontiagudos).

Idóneo para:

Röhm: KFD 160-200

Volumen de suministro:

Inclui parafusos de cabeça cilíndrica DIN 912 − 12.9!

Nota:

Outras porcas deslizantes disponíveis de fábrica.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta