{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril | 165 mm | |
Comprimento L | 59,5 mm | |
Largura B | 120 mm | |
Altura H | 58 mm | |
Distância entre furos a | 22 mm | |
Distância entre furos b | 22 mm | |
Largura da ranhura D | 17 mm | |
Tipo de produto | Mordentes para mandril rotativo de tensão mecânico |
Número do artigo | 313437 165 | |
EAN/GTIN | 2050001929549 | |
Número do fabricante | 0170100 |