Parafuso de fixação para mordentes superiores duros e macios 250

N.º do artigo: 313420 250
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
88 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo de mandril Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo de mandril 250
Rosca M12×1,5
Comprimento 30 mm
adequado para o código de cor Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk; Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhm
Tipo de produto Parafuso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 313420 250
EAN/GTIN 4019208055619
Número do fabricante 200183

Descrição

Aplicación:

Uma vez que os mordentes podem ser mudados ou deslocados para o diâmetro pretendido em poucos segundos, faz sentido ter várias unidades de mordentes prontas a utilizar na máquina. Assim atinge-se um mínimo de tempos de troca. As unidades de mordentes são constituídas por vários jogos de mordentes de base com mordentes superiores macios não escalonados, por exemplo, que são rodados até ao diâmetro desejado. Este efeito de racionalização não é apenas necessário para máquinas NC, mas também é essencial para cada torno.

Idóneo para:

Mordentes superiores 313210, 313250, 3133220, 313300 e 313310.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta