{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
para tipo de mandril de ⌀ | 250 mm | |
Largura da ranhura D | 12 mm | |
Distância entre furos b | 40 mm | |
Comprimento da união A | 20 mm | |
adequado para o código de cor | Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Röhm; Mandril rotativo para barra de calço e mordentes Schunk | |
Área de aperto | 31 mm - 101 mm | |
Tipo de produto | Mordente de mandril de barra em cunha |
Número do artigo | 313232 1 | |
EAN/GTIN | 2050001929303 | |
Número do fabricante | 0139160 |