Conjunto de mordentes de bloco 3 peças dentado reto, para tipo de mandril: 400

N.º do artigo: 313227 400
Definir preço 3 Peça (135,88 € / 1 Peça)
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

para tipo de mandril Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

para tipo de mandril 400 mm
Comprimento L 148 mm
Largura B 32 mm
Altura H 100 mm
Tipo de produto Mordente de mandril de barra em cunha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 313227 400
EAN/GTIN 2050001929235
Número do fabricante 0164103

Descrição

Versão:

Dentado temperado e retificado.

Vantagem:

Uma vez que os mordentes podem ser mudados ou deslocados para o diâmetro pretendido em poucos segundos, faz sentido ter várias unidades de mordentes prontas a utilizar na máquina. Assim atinge-se um mínimo de tempos de troca. As unidades de mordentes são constituídas por vários jogos de mordentes de base com mordentes superiores macios não escalonados, por exemplo, que são rodados até ao diâmetro desejado. Este efeito de racionalização não é apenas necessário para máquinas NC, mas também é essencial para cada torno.

Material:

C45, temperado

Indicado para:

Mandril de barra em cunha Schunk n.º 313115; 313117; 313135; 313137, mandril de barra em cunha Röhm Duro n.º 313120; 313140 e outros sistemas de mandril rotativo de barra em cunha.

Nota:

  • Os mordentes superiores e escalonados, adquiridos posteriormente, devem ser retificados no mandril quanto à excentricidade radial e axial.
  • Para adaptação ao mandril rotativo, respeitar o dentado.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta